| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO321 Herst.-Nr.: 321 EAN/GTIN: 4007735003210 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Musterbeutelklammer Rundkopf
- Stahl beschichtet
- Größe: 2
- Kopfgröße (Durchmesser): 7mm
- Schenkellänge: 12mm
- Farbe: Messing
- Packungsart/ inhalt 100 Dose
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung des Kopfes: | Rundkopf | Bruttogewicht: | 0.042 kg | Durchmesser: | 7 mm | Farbe: | messing | Farbname: | messing | Länge: | 15 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rundkopfklammern alco, rundkopf klammern, Klammer, Klemme, Musterbeutel, Musterbeutelklammer, Musterbeutelklemme, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklammer, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |