Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutelklammer rund Gr. 3 7x17mm vermessingt VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Musterbeutelklammer rund Gr. 3 7x17mm vermessingt VE=100 Stück
Musterbeutelklammer rund Gr. 3 7x17mm vermessingt VE=100 Stück
Musterbeutelklammer rund Gr. 3 7x17mm vermessingt VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO331
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     331
EAN/GTIN:
     4007735003319
Suchbegriffe:
Flachkopf-Klammern
Flachkopfklammer
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
  • Musterbeutelklammer Rundkopf
  • Stahl beschichtet
  • Größe: 3
  • Kopfgröße (Durchmesser): 7mm
  • Schenkellänge: 17mm
  • Farbe: Messing
  • Packungsart/ inhalt 100 Dose
Weitere Informationen:
Ausführung des Kopfes:
Rundkopf
Bruttogewicht:
0.053 kg
Durchmesser:
7 mm
Farbe:
messing
Farbname:
messing
Länge:
17 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Musterklammer, Verschlussklammer, Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, musterbeutelklammern alco 17mm, musterbeutel klammern, alco musterbeutelklammern, Klammer, Klemme, Musterbeutel, Musterbeutelklemme, Musterklemme, Rundkopfklammer, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,52*
2 Tage
51
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,73*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,09*
€ 1,76*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 1,07*
€ 1,78*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,12*
€ 1,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0105* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
30001255
ab € 55,62*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
30001256
ab € 58,96*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401027
ab € 36,89*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401057
ab € 18,26*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401177
ab € 53,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.