Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstützen 85x140x140mm Metall schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstützen 85x140x140mm Metall schwarz
Buchstützen 85x140x140mm Metall schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO430111
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     4301-11
EAN/GTIN:
     4007735430115
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Buchstütze aus Metall
  • farbig lackiert
  • Maße: 85x140x140mm
  • Inhalt: 1 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.36 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
140 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Tiefe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall schwarz, buchstützen metall, buchstützen, 4301, Buch, Buch-Stütze, Bücher, BuchStütze, Kataloge, Katalogstütze, Ordner, Stütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.