Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstützen 85x140x140mm Metall rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstützen 85x140x140mm Metall rot
Buchstützen 85x140x140mm Metall rot
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO430112
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     4301-12
EAN/GTIN:
     4007735430122
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Buchstütze aus Metall
  • farbig lackiert
  • rot
  • Maße: 85x140x140mm
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.36 kg
Farbe:
rot
Höhe:
140 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Tiefe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall, buchstützen, 4301, Buch, Buch-Stütze, Bücher, BuchStütze, Kataloge, Katalogstütze, Ordner, Stütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.