| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO430212 Herst.-Nr.: 4302-12 EAN/GTIN: 4007735430221 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Buchstütze aus Metall
- farbig lackiert
- Stärke: 1,5mm
- Belastbarkeit: mittel
- Größe: 140x140x130mm
- Inhalt: 1 Paar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 140 mm | Bruttogewicht: | 0.525 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Höhe: | 130 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 2 Stück | Tiefe: | 140 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: alco buchstützen metall, buchstützen metall, buchstützen, 4302, Buch, Buch-Stütze, Bücher, BuchStütze, Kataloge, Katalogstütze, Ordner, Stütze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |