Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze 140x130x240mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchstütze 140x130x240mm weiß
Buchstütze 140x130x240mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO430310
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     4303-10
EAN/GTIN:
     4007735430306
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Buchstütze aus Stahlblech
  • farbig lackiert
  • Stärke 1,5mm
  • Belastbarkeit mittel
  • Größe (BxTxH): 140x130x240mm
  • Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
240 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Tiefe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall weiß, buchstützen metall, buchstützen weiß, Buch, Buch-Stütze, Bücher, BuchStütze, Kataloge, Katalogstütze, Stütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,68*
€ 8,21*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 8,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.