Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze 125x140x145mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchstütze 125x140x145mm weiß
Buchstütze 125x140x145mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO430410
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     4304-10
EAN/GTIN:
     4007735430405
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Buchstütze aus Stahlblech
  • farbig lackiert
  • Stärke 0,1mm
  • Belastbarkeit mittel
  • keilförmig
  • Größe (BxTxH): 125x140x145mm
  • Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
keilförmig
Breite:
125 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
145 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Tiefe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall weiß, buchstützen metall, buchstützen weiß, Buch, Buch-Stütze, Bücher, BuchStütze, Kataloge, Katalogstütze, Stütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 4,32*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,45*
€ 4,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.