Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze 125x140x145mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchstütze 125x140x145mm schwarz
Buchstütze 125x140x145mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO430411
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     4304-11
EAN/GTIN:
     4007735430412
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Buchstütze aus Stahlblech
  • farbig lackiert
  • Stärke 0,1mm
  • Belastbarkeit mittel
  • keilförmig
  • Größe (BxTxH): 125x140x145mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
keilförmig
Breite:
125 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
145 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Tiefe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall schwarz, buchstützen metall, buchstützen, Buch, Buch-Stütze, Bücher, BuchStütze, Kataloge, Katalogstütze, Stütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 4,34*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,47*
€ 4,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.