Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze Acryl 136x90x155mm glasklar VE=2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstütze Acryl 136x90x155mm glasklar VE=2 Stück
Buchstütze Acryl 136x90x155mm glasklar VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO4453
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     4453
EAN/GTIN:
     4007735044534
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Aus Acryl
  • Größe: 136 x 90 x 155 mm (B x T x H)
  • Farbe: glasklar Pappschachtel mit 2 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
136 mm
Bruttogewicht:
0.3150 kg
Farbe:
glasklar
Höhe:
155 mm
Marke:
Alco
Material:
Acryl
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen acryl, buchstützen, Buch, Buch-Stütze, Bücher, BuchStütze, für, Kataloge, Katalogstütze, Ordner, Registraturstützen, Stütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.