Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischset Acryl Klebebandabroller / Locher / Heftgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischset Acryl Klebebandabroller / Locher / Heftgerät
Schreibtischset Acryl Klebebandabroller / Locher / Heftgerät
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO4458
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     4458
EAN/GTIN:
     4007735044589
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Klebeabroller
  • Set aus Klebebandabroller 4458, Locher 4460, Heftgerät für Heftklammern 24/6, 26/6 aus Acryl Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.9700 kg
enthält Heftgerät:
ja
enthält Klebefilmabroller:
ja
enthält Locher:
ja
Farbe:
transparent
Marke:
Alco
Material:
Acryl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.