| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO5115 Herst.-Nr.: 5115 EAN/GTIN: 4007735051150 |
| |
|
| | |
| - Aus Stahl
- Typ: 23/15, verzinkt
- Packung mit: 1000 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.1250 kg | Farbe: | verzinkt | Klammernart: | 23/15 | Marke: | Alco | Material: | Stahl | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, für, Hefterklammer, Heftgerät, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzange, Heftzangeklammer, Klammer, Klammern |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 100 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,61* | € 0,84* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,47* | € 2,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00061* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen | Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|