Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenklammern Aluminium lackiert VE=1000 Stück sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eckenklammern Aluminium lackiert VE=1000 Stück sortiert
Eckenklammern Aluminium lackiert VE=1000 Stück sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO540-26
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     540-26
EAN/GTIN:
     4007735540265
Suchbegriffe:
Eck-Klammer
Ecken-Klammer
Eckenklammer
Eckklammern
  • Eckenklammern
  • einseitig lackiert
  • Aluminium
  • Inhalt: 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1600 kg
Farbe:
sortiert
Marke:
Alco
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: eckenklammern alco, eck klammer, 540, Eckenklammern, Klammer, Klammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,84*
€ 42,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,57*
€ 42,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,32*
€ 39,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,84*
€ 36,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,77*
€ 35,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,85*
€ 34,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.