Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenklammern Aluminium lackiert VE=1000 Stück gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eckenklammern Aluminium lackiert VE=1000 Stück gold
Eckenklammern Aluminium lackiert VE=1000 Stück gold
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO540-37
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     540-37
EAN/GTIN:
     4007735540371
Suchbegriffe:
Eck-Klammer
Ecken-Klammer
Eckenklammer
Eckklammern
  • Eckenklammern
  • einseitig lackiert
  • Aluminium
  • Inhalt: 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1600 kg
Farbe:
gold
Marke:
Alco
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: eckenklammern gold, eck klammer, eckenklammern alco, 540, Eckenklammern, Klammer, Klammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,12*
€ 42,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,85*
€ 42,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,59*
€ 39,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,11*
€ 37,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,03*
€ 35,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,10*
€ 34,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.