Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenklammern Aluminium lackiert VE=100 Stück gold


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Eckenklammern Aluminium lackiert VE=100 Stück gold
Eckenklammern Aluminium lackiert VE=100 Stück gold
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO541-37
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     541-37
EAN/GTIN:
     4007735541378
Suchbegriffe:
Eck-Klammer
Ecken-Klammer
Eckenklammer
Eckklammern
  • Eckenklammern
  • einseitig lackiert
  • Aluminium
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
0.0280 kg
Farbe:
gold
Importdatum:
08.09.2021
Marke:
Alco
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: eckenklammern gold, eckenklammern alco, eckenklammer, 541, Eckenklammern, Klammer, Klammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0289* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.