| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO5514-15 Herst.-Nr.: 5514-15 EAN/GTIN: 4007735551452 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - kunststoffüberzogen
- mit abgerundeten Ecken
- abwaschbar
- geeignet für DIN-Format A5
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausrichtung: | hoch | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.0780 kg | Farbe: | dunkelblau | Farbe des Clips: | silber | für Format: | A5 | Klemmvorrichtung enthalten: | ja | Lage der Klemme: | kurze Seite | Marke: | Alco | Material der Klemme: | Metall | Mechaniktyp: | Klemme |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, alco klemmbrett a5, blockklemme a5, blockklemme, 5514, Blockklemmer, Klemmplatte, Schreibbrett, Schreibunterlage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |