Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Aluminium A5 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmbrett Aluminium A5 silber
Klemmbrett Aluminium A5 silber
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO5516
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5516
EAN/GTIN:
     4007735055165
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Aus Aluminium
  • Klemme aus Metall, silber
  • unzerbrechlich und wasserresistent
  • Klemme an der kurzen Seite
  • Farbe: silber
  • für: DIN A5
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Besonderheiten:
unzerbrechlich und wasserresistent
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.1140 kg
Deckel:
nein
Durchschreibeschutz:
nein
Farbe:
silber
Farbe des Clips:
silber
für Format:
A5
Klemmvorrichtung enthalten:
ja
Lage der Klemme:
kurze Seite
Marke:
Alco
Material:
Aluminium
Material der Klemme:
Metall
Mechaniktyp:
Klemme
Taschenrechner enthalten:
nein
Vegan zertifiziert:
nein
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, alco klemmbrett a5, blockklemme a5, blockklemme, Blockklemmer, Blockmappe, Kassenblockhülle, Klemmbretter, Klemmhebelmappe, Klemmplatte, Klemmplatten, Präsentation, Schreibbrett, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlage, Schreibunterlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 3,84*
€ 5,41*
1
€ 4,16*
ab € 4,49*
€ 7,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 64,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.