Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfklammer Eisen vermessingt 16mm No. 13 VE=300 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfklammer Eisen vermessingt 16mm No. 13 VE=300 Stück
Flachkopfklammer Eisen vermessingt 16mm No. 13 VE=300 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO594G
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     594G
EAN/GTIN:
     4007735996659
Suchbegriffe:
Flachkopf-Klammern
Flachkopfklammer
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
  • Kopflänge: 4 mm
  • Größe: No. 13
  • Verpackung: Plastikdose mit 300 Stück
  • Schenkellänge: 16 mm
  • aus: Eisen vermessingt
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2406 kg
Farbe:
messing
Klammerngröße:
16 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Material der Klammern:
Metall vermessingt
Packungsinhalt:
300 Stück
Weitere Suchbegriffe: Musterklammer, Verschlussklammer, alco musterbeutelklammern, musterbeutel klammern, musterbeutelklammer 16mm, Flachkopfklammern, Flachkopfklemme, für, Klammer, Klammern, Klemme, Musterbeutel, Musterbeutelklammern, Musterbeutelklemme, Musterklemme, Rundkopfklammer, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.