Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet Metall Kunststoff 13x24x7mm TG 300 g grau VE=6 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Haftmagnet Metall Kunststoff 13x24x7mm TG 300 g grau VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO687A29
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     687A29
EAN/GTIN:
     4007735687915
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
haftmagnete rechteckig
haftmagnet
  • Eckiger Magnet
  • aus Metall, Kunststoff
  • Tragkraft: 300 g
  • Farbe: grau
  • Größe (B x L x H): 13 x 24 x 7 mm
  • Verpackung: Blisterverpackung mit Eurolochung mit 6 Stück
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
13 mm
Bruttogewicht:
0.0270 kg
Farbe:
grau
Form:
eckig
Haftkraft:
300 g
Höhe:
7 mm
Importdatum:
01.10.2021
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Haftmagnete, Hakenmagnet, Kraftmagnet, Magnet, Magnete, Rundmagnet, Signalmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,155* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.