Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleiste Metall lackiert selbstklebend 5x100cm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wandleiste Metall lackiert selbstklebend 5x100cm schwarz
Wandleiste Metall lackiert selbstklebend 5x100cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO691-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     691-11
EAN/GTIN:
     4007735691110
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
  • Lackiertes Metallband mit Polsterklebeband, selbstklebend
  • Breite: 5 cm
  • Pappschachtel mit VE=10 Stück
  • Länge: 100 cm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
selbstklebend mit Polsterklebeband
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
1.5400 kg
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: magnetleiste alco 100 cm, magnethaftleiste, magnethaftleiste 5x100 cm, Bilderschiene, Magnet, Magnetband, Magnetbänder, Magnete, Magnethaftband, Magnetleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,20*
€ 37,128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,60*
€ 36,414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,91*
€ 34,4029
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,51*
€ 31,5469
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.