| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO720 Herst.-Nr.: 720 EAN/GTIN: 4007735007201 |
| |
|
| | |
| - Markierfähnchen
- 35 mm lang
- Fahne 18 x 10 mm
- Packungsart/-inhalt: Dose mit 20 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 18 mm | Bruttogewicht: | 0.022 kg | Farbe: | rosa | Länge: | 35 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 20 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungsfähnchen für Karten, Landkarten, Landkarten-Markierungsfähnchen, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsfähnchen, LandkartenMarkierungsnadel, Landkartennadel, Markierfahne, Markiernadel, Markierungs, Markierungsfähnchen, Markierungsfahne, Markierungsnadel, Nadel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,43* | € 0,76* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,80* | € 2,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0215* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|