Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbackklammer Metall vernickelt 15mm sortiert VE=60 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foldbackklammer Metall vernickelt 15mm sortiert VE=60 Stück
Foldbackklammer Metall vernickelt 15mm sortiert VE=60 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO779
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     779
EAN/GTIN:
     4007735007799
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Aus Metall
  • vernickelt
  • abnehmbarer Bügel
  • starke Feder
  • Breite: 15
  • Klemmweite: 5
  • Farbe: sortiert
  • Verpackung: Plastikdose mit 60 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
starke Feder
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.0850 kg
Bügel abnehmbar:
ja
Farbe:
sortiert
Klammerngröße:
15 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Material der Klammern:
Metall
max. Klemmweite:
5 mm
Packungsinhalt:
60 Stück
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer alco, briefklemmer metall, briefklemmer, Bügelklammer, Bügelklemmer, Klammer, Klammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.