| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO780S27 Herst.-Nr.: 780S27 EAN/GTIN: 4007735780272 |
| |
|
| | |
| - Aus Metall
- vernickelt
- abnehmbarer Bügel
- starke Feder
- Klemmweite: 5
- Farbe: vernickelt
- Verpackung: Pappschachtel mit 12 Stück
- Farbe: 28 mm
- Klemmweite: 51 mm
- Breite: 15
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | starke Feder | Breite: | 15 mm | Bruttogewicht: | 0.0160 kg | Bügel abnehmbar: | ja | Farbe: | vernickelt | Klammerngröße: | 15 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall | Material der Klammern: | Metall vernickelt | max. Klemmweite: | 5 mm | Packungsinhalt: | 12 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer vernickelt, briefklemmer metall, briefklemmer alco, Bügelklammer, Bügelklemmer, Klammer, Klammern, Papierklammer |
| | |
| |