Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbackklammer 19mm schwarz VE=6 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Foldbackklammer 19mm schwarz VE=6 Stück
Foldbackklammer 19mm schwarz VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO781A11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     781A11
EAN/GTIN:
     4007735078126
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Foldbackklammer aus Stahl
  • mit vernickeltem Bügel und starker Feder
  • Breite: 19mm
  • Klemmweite: 7mm
  • Farbe: schwarz
  • Packungsart/ inhalt: Dose mit 6 Stück SB Programm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit vernickeltem Bügel und starker Feder
Breite:
19 mm
Bügel abnehmbar:
nein
Farbe:
schwarz
Marke:
Alco
Material:
Stahl
max. Klemmweite:
7 mm
Packungsinhalt:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer alco, briefklemmer metall, briefklemmer schwarz, Bügelklammer, Bügelklemmer, Foldback, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,13334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
781S11
ab € 0,35*
Zubehör
ALCO Albert
781A
ab € 0,80*
Zubehör
Albert
781S26
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.