| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO781S13 Herst.-Nr.: 781S13 EAN/GTIN: 4007735781132 |
| |
|
| | |
| - Aus Metall
- vernickelt
- abnehmbarer Bügel
- starke Feder
- Klemmweite: 7
- Farbe: gelb
- Verpackung: Pappschachtel mit 12 Stück
- Breite: 19
- Klemmweite: 51 mm
- Farbe: 28 mm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | starke Feder | Breite: | 19 mm | Bruttogewicht: | 0.0330 kg | Bügel abnehmbar: | ja | Farbe: | gelb | Klammerngröße: | 19 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall | Material der Klammern: | Metall vernickelt | max. Klemmweite: | 7 mm | Packungsinhalt: | 12 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer vernickelt, briefklemmer metall, briefklemmer alco, Bügelklammer, Bügelklemmer, Klammer, Klammern, Papierklammer |
| | |
| |