| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO781S15 Herst.-Nr.: 781S15 EAN/GTIN: 4007735781156 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Aus Metall
- vernickelt
- abnehmbarer Bügel
- starke Feder
- Klemmweite: 7
- Farbe: blau
- Verpackung: Pappschachtel mit 12 Stück
- Farbe: 28 mm
- Klemmweite: 51 mm
- Breite: 19
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | starke Feder | Breite: | 19 mm | Bruttogewicht: | 0.0330 kg | Bügel abnehmbar: | ja | Farbe: | blau | Klammerngröße: | 19 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall | Material der Klammern: | Metall vernickelt | max. Klemmweite: | 7 mm | Packungsinhalt: | 12 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer vernickelt, briefklemmer metall, briefklemmer alco, Bügelklammer, Bügelklemmer, Klammer, Klammern, Papierklammer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |