Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO869 Herst.-Nr.: 869 EAN/GTIN: 4007735008697 |
| |
|
| | |
| - Geldscheinprüfgerät schwarz
- zur Überprüfung der Sicherheitsmerkmale bei Banknoten, Kreditkarten, Ausweisen, Reisepässen und neuen Führerscheinen
- mit 6W UV-Lampe
- in Kunststoffgehäuse
- 230 V
- 250x135x70mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 0.81 kg | Erkennungsmethode: | UV-Lampe | Farbe: | schwarz | Höhe: | 70 mm | Marke: | Alco | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 27,95* | € 37,34* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 27,94* | € 37,36* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,21* | € 39,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 44,16* | € 57,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 45,26* | € 59,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|