Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwinkel Kathete 20cm Acryl stufenlos verstellbar glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwinkel Kathete 20cm Acryl stufenlos verstellbar glasklar
Stellwinkel Kathete 20cm Acryl stufenlos verstellbar glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#ARISAR23408
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR23408
EAN/GTIN:
     9003182234080
Suchbegriffe:
Schmiege
Stellwinkel
schmiege 200 mm
schmiege
  • Stellwinkel Kathete 20cm
  • Ausführung der Winkelverstellbarkeit: stufenlos verstellbar
  • Werkstoff: PMMA - Acryl
  • durchgehende Facette, Gradeinteilung 0 Grad bis 45 Grad und 90 Grad bis 45 Grad in 1 Grad und 1/2 Grad -Teilung ist weiß abgesetzt, stufenlos verstellbar, verchromte Feststellschraube fixierbar
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Aristo
Material:
PMMA (Polymethylmethacrylat)
Messlänge:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: aristo stellwinkel, Dreieck, Konstuktionsdreieck, Stelldreieck, Zeichendreieck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,50*
€ 19,51*
Lager 467
11
€ 5,87*
ab € 13,89*
€ 19,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.