Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftschablone 3,5mm kursiv H-Profil Typ B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftschablone 3,5mm kursiv H-Profil Typ B
Schriftschablone 3,5mm kursiv H-Profil Typ B
Artikel-Nr.:
     467-#ARISAR53023
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR5302/3
EAN/GTIN:
     9003182530236
Suchbegriffe:
Schrift-Schablone
Schriftschablone
Schriftschablonen
schriftschablone 3,5mm kursiv
  • Typbezeichnung der Schriftart: kursiv (Mittelschrift).
  • ISO-Kennzeichnung vorhanden.
  • Qualität gemäß Norm: ISO 3098/1 DIN 6776.
  • Werkstoff: Kunststoff.
  • Ausführung der Beschriftungsmethode: Schablonenleiste.
  • Höhe der Schrift: 3.5 mm.
  • Farbe: transparent orange.
  • Packungs-Inhalt: Schriftschablone in Kunststoffhülle.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Marke:
Aristo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schrift schablone, schriftschablone 3,5mm, Beschriftungsschablone, Buchstabenschablone, kursiv, Zeichenschablone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,58*
€ 8,80*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,89*
€ 9,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.