Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinminenstift 3fit 0,5mm mattsilber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Feinminenstift 3fit 0,5mm mattsilber
Feinminenstift 3fit 0,5mm mattsilber
Artikel-Nr.:
     467-#ARISAR85345
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR85345
EAN/GTIN:
     9003182853458
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
  • Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Druckmechanik.
  • Material des Schaftes: Kunststoff.
  • Ausführung der Griffzone: Dreikant-Griffzone aus Gummi.
  • Radierer vorhanden.
  • Radierer auswechselbar.
  • Clip vorhanden.
  • Farbe des Schaftes: mattsilber.
  • Stärke der Mine: 0.50 mm.
  • Bezeichnung der Härte: HB.
  • Packungs-Inhalt: Feinminenstift lose.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
silber
Farbname:
mattsilber
Form:
rund
Härtegrad:
HB
Marke:
Aristo
Material:
Kunststoff
Minenbreite:
0.5 mm
Radierer auswechselbar:
ja
Schaftfarbe:
mattsilber
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Feinminenstift
Tipradierer:
ja
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift silber, druckbleistift, Bleistift, Druck, Druck-Bleistift, Feinminen, Schreibgerät, Stift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 37,195*
€ 50,215*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 35,24*
€ 50,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,91*
€ 60,5829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,11*
€ 59,6309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,43*
€ 52,8717
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,70*
€ 49,623
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,43*
€ 48,1117
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,24*
€ 41,9356
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.