Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner-Kartusche Astar AS10281 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS10281 Tonerkartusche Schwarz
Astar AS10281 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ASTAAS10281
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS10281
EAN/GTIN:
     9120066126375
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner-Kartusche Astar AS10281 schwarz
  • für ca. 10500 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.47 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Astar
max. Anzahl der Druckseiten:
10500
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, astar toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Cartridge, Kartusche, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Patrone, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone, TonerCartridge, TonerPatrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.