Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner-Kartusche Astar AS11208 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Astar AS11208 Tonerkartusche Schwarz 1 Stück(e)
Astar AS11208 Tonerkartusche Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     467-#ASTAAS11208
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS11208
EAN/GTIN:
     9120076282016
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner-Kartusche Astar AS11208 schwarz
  • für ca. 8000 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.433 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Astar
max. Anzahl der Druckseiten:
8000
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, astar toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Cartridge, Kartusche, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Patrone, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone, TonerCartridge, TonerPatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,45*
€ 79,26*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 64,96*
€ 83,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.