Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner-Kartusche Astar AS11452 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS11452 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Astar AS11452 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ASTAAS11452
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS11452
EAN/GTIN:
     9120076281156
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner-Kartusche Astar AS11452 schwarz
  • für ca. 2300 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.772 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Astar
max. Anzahl der Druckseiten:
2300
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, astar toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Cartridge, Kartusche, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Patrone, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone, TonerCartridge, TonerPatrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.