Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ASTAAS12802 Herst.-Nr.: AS12802 EAN/GTIN: 9120076280654 |
| |
|
| | |
| - Toner-Kit Astar AS12802 magenta
- für ca. 3000 Seiten
- Farbe magenta
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.265 kg | Farbe: | magenta | Marke: | Astar | max. Anzahl der Druckseiten: | 3000 | Originalzubehör: | nein | GPSR: | Astar Sp. z o.o., Handlowa, 6, 35-103, Rzeszow, Polen, astar.com.pl, contact@astar.com.pl, +48 17 863 4117 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner, Cartridge, Kit, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Patrone, Toner-Cartridge, Toner-Kit, Toner-Patrone, TonerCartridge, TonerKit, TonerPatrone |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,08* | € 56,70* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 58,69* | € 61,52* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,71* | € 65,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|