Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ASTAAS15262 Herst.-Nr.: AS15262 EAN/GTIN: 9120066122148 |
| |
|
| | |
| - Tintenpatrone Astar AS15262 magenta
- Farbe magenta
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Farbe: | magenta | Marke: | Astar | Originalzubehör: | nein | GPSR: | Astar Sp. z o.o., Handlowa, 6, 35-103, Rzeszow, Polen, astar.com.pl, contact@astar.com.pl, +48 17 863 4117 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone, Druckkopf, Druckpatrone, Drucktinte, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,71* | € 6,03* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,00* | € 6,52* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,46* | € 24,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|