Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ASTAAS15524 Herst.-Nr.: AS15524 EAN/GTIN: 9120059074676 |
| |
|
| | |
| - Tintenpatrone Astar AS15524 cyan/gelb/magenta
- passend für Canon CL513
- Füllmenge 13 ml
- Farbe cyan/gelb/magenta
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.07 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | cyan/gelb/magenta | Füllmenge: | 13 ml | Marke: | Astar | max. Anzahl der Druckseiten: | 350 | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | CL513 | GPSR: | Astar Sp. z o.o., Handlowa, 6, 35-103, Rzeszow, Polen, astar.com.pl, contact@astar.com.pl, +48 17 863 4117 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone für canon, Druckkopf, Druckpatrone, Drucktinte, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,11* | € 14,74* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,94* | € 15,85* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,32* | € 32,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|