| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ASTAAS19280 Herst.-Nr.: AS19280 EAN/GTIN: 9120059075437 |
| |
|
| | |
| - Toner-Kartusche Astar AS19280 schwarz
- Inklusive Leergut
- für ca. 13800 Seiten
- Farbe schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.546 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Astar | max. Anzahl der Druckseiten: | 13800 | Originalzubehör: | nein | GPSR: | Astar Sp. z o.o., Handlowa, 6, 35-103, Rzeszow, Polen, astar.com.pl, contact@astar.com.pl, +48 17 863 4117 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner, Cartridge, Kartusche, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Patrone, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone, TonerCartridge, TonerPatrone |
| | |
| |