Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer Papier endlos unbeschichtet 52 g/qm 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computer Papier endlos unbeschichtet 52 g/qm 500 Blatt
Computer Papier endlos unbeschichtet 52 g/qm 500 Blatt
Computer Papier endlos unbeschichtet 52 g/qm 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#AVER2544
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2544
EAN/GTIN:
     4004182025444
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
  • Die meisten modernen Geräte drucken heute auf Einzelblättern im A4-Format
  • Doch vielerorts benötigen Geräte noch klassisches Computerpapier, das endlos aneinander gereiht ist
  • Endlospapier von Avery Zweckform ist selbstdurchschreibend, so dass man mit einem Ausdruck bereits über zwei Ausfertigungen des jeweiligen Schriftstücks verfügt
  • Das Computer Papier mit 4-fach Durchschreibesatz (weiß, grün, rosa, gelb) und einer Grammatur von 52 g/qm zeichnet sich durch hervorragende Laufeigenschaften aus
  • Das Endlospapier ist zudem mit Längsperforation und Abheftlochung versehen.
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Anzahl der Durchschläge:
3
Blattanzahl:
500 Blatt Blatt
Breite:
240 mm
Farbe der Durchschläge:
weiß, grün, rosa, gelb
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
303 mm
Längsperforation:
ja
Leselinien:
nein
Lineatur:
blanko
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Microperforation:
nein
Papiergewicht:
52 g/qm
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier a4 blanko, computerpapier, computerpapier blanko, 2544, avery, computer, endlos, endlospapier, papier, zweckform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 102,23*
€ 131,92*
€ 5,50*
ab € 102,84*
€ 133,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,93*
€ 150,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,30*
€ 190,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,20446* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.