Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten 105x13 mm 28 Blatt/252 Etiketten weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten 105x13 mm 28 Blatt/252 Etiketten weiß
Universal-Etiketten 105x13 mm 28 Blatt/252 Etiketten weiß
Universal-Etiketten 105x13 mm 28 Blatt/252 Etiketten weiß
Artikel-Nr.:
     467-#AVER3338
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3338
EAN/GTIN:
     4004182033388
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Nutzen Sie die Universal-Etiketten zur Handbeschriftung von Avery Zweckform, um Ihre Ablage professionell zu beschriften
  • Dank Handbeschriftung erledigen Sie die Organisation Ihres Büros einfach, schnell und kostensparend
  • Die Universal-Etiketten von Avery Zweckform gibt es in unterschiedlichen Formaten, wie z.B.: 105x13 mm
  • Kennzeichnen Sie mit den Aufklebern Ihre Regale.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handschriftlich
Anzahl Etiketten je Blatt:
6
Anzahl Etiketten je Packung:
252
Blattformat:
Kleinformat
Breite:
105 mm
Etikettenbreite:
105 mm
Etikettenhöhe:
13 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
252 Etiketten
runde Ecken:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,36*
€ 5,44*
1 Tag
8
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,39*
€ 5,47*
Lager 467
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,46*
€ 5,59*
1 Tag
14
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,75*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,85*
€ 6,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
1 Packung enthält 252 Etiketten (ab € 0,01374* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.