Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schusspflaster 19 mm vorgedruckt 1 Rolle/1000 Etiketten weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schusspflaster 19 mm vorgedruckt 1 Rolle/1000 Etiketten weiß
Schusspflaster 19 mm vorgedruckt 1 Rolle/1000 Etiketten weiß
Artikel-Nr.:
     467-#AVER3521
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3521
EAN/GTIN:
     4004182035214
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Papieretiketten
etiketten papier zweckform
etiketten papier
  • Überkleben Sie Einschusslöcher von Zielscheiben mit den Schusspflastern von Avery Zweckform
  • So kann Ihr Schützenverein Kosten sparen und Zielscheiben länger benutzen
  • Tipp: Diese weißen Schusspflaster mit Durchmesser von 19 mm eignen sich auch optimal als Markierungspunkte.
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
100
Anzahl Etiketten je Packung:
1000
Etikettendurchmesser:
19 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
ablösbar
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1000 Etiketten
runde Ecken:
ja
Weitere Suchbegriffe: 3521, avery, markierungspunkte, schusspflaster, zweckform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,81*
€ 3,93*
Lager 467
50
10
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 4,05*
1
€ 4,75*
ab € 2,79*
€ 4,55*
1
€ 5,50*
ab € 3,23*
€ 6,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.