Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER3522 Herst.-Nr.: 3522 EAN/GTIN: 4004182035221 |
| |
|
| | |
| - Überkleben Sie Einschusslöcher von Zielscheiben mit den Schusspflastern von Avery Zweckform
- So kann Ihr Schützenverein Kosten sparen und Zielscheiben länger benutzen
- Tipp: Diese schwarzen Schusspflaster mit Durchmesser von 19 mm eignen sich auch optimal als Markierungspunkte.
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 100 | Anzahl Etiketten je Packung: | 1000 | Etikettendurchmesser: | 19 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Haftklebung: | ablösbar | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1000 Etiketten | runde Ecken: | ja | GPSR: | Avery Zweckform GmbH, Miesbacher Straße, 5, 83626, Oberlaindern, Deutschland, www.avery-zweckform.com, info@avery-zweckform.com, +49 8024 641 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: etiketten papier, 3522, avery, markierungspunkte, schusspflaster, zweckform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,94* | € 4,00* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 2,93* | € 4,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,90* | € 4,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,26* | € 6,23* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,81* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Bögen (ab € 0,00294* pro Bogen) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|