Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER3655200 Herst.-Nr.: 3655-200 EAN/GTIN: 4004182249611 |
| |
|
| | |
| - PC-Etikett Standardformat Universal-Etiketten A4, ultragrip
- Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
- Werkstoff: Papier
- Inhaltsetiketten, z.B. Umzugskartons
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 210 x 148 mm
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter je Packung: 220 Blatt
- Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 2/440 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 2 | Anzahl Etiketten je Packung: | 440 | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Etikettenbreite: | 210 mm | Etikettenhöhe: | 148 mm | Farbe: | weiß | Farblaser geeignet: | ja | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 440 Stück | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, beschriftungs etiketten, laserdruckerpapier a4, 36, a4, aufkleber, avery, bedrucken, drucken, etiketten, klebeetiketten, selbstklebend, universal, universal-etiketten, universalaufkleber, universaletiketten, vielzweckaufkleber, vielzwecketiketten, zweckform |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 36,48* | € 48,00* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 36,75* | € 48,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 38,84* | € 50,80* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 41,98* | € 55,97* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 44,20* | € 57,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 400 Etiketten (ab € 0,1105* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|