Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER3846 Herst.-Nr.: 3846 EAN/GTIN: 4004182038468 |
| |
|
| | |
| - Promotion-Etiketten
- Werkstoff: Papier
- abgerundete Ecken vorhanden
- Etiketten in Sonderformaten, vorgedruckt im Format 38 mm, in Spenderbox, Etiketten rund und repositionierbar
- Text/Farbe des Aufdrucks: Wir wünschen Frohe Weihnachten/gold
- Größe (B x H): 38 mm
- Farbe: schwarz, gold
- Anzahl der Etiketten je Packung: 200 Stück
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Schmücken, Dekorieren | Besonderheiten: | Etiketten in Sonderformaten, vorgedruckt im Format 38 mm, in Spenderbox, Etiketten rund und repositionierbar | Bruttogewicht: | 0.0850 kg | Etikettenbreite: | 38 mm | Etikettenhöhe: | 38 mm | Farbe: | schwarz | Haftklebung: | permanent | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | runde Ecken: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, Weihnachts-Etiketten, Weihnachts-Sticker, Weihnachtsetiketten, Weihnachtssticker, schmucketiketten weihnachten, schmucketiketten, weihnachts-etiketten avery, 3846, Advent, Aktions, Etiketten, Grüße, Hervorheben, Klebeetiketten, Kommunizieren, Mitteilen, Persönliche, Promotion, Schöne, Verkaufsförderung, Weihnachten, Weihnachtswünsche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 6,27* | € 8,56* | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 6,41* | € 8,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,26* | € 9,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,56* | € 12,07* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,44* | € 16,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 51,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|