Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER3847 Herst.-Nr.: 3847 EAN/GTIN: 4004182038475 |
| |
|
| | |
| - Promotion-Etiketten
- Werkstoff: Papier
- abgerundete Ecken vorhanden
- Etiketten in Sonderformaten, vorgedruckt 2 verschiedenen Durchmesser (38 mm und 17 mm), in Spenderbox, Etiketten rund und repositionierbar
- Text/Farbe des Aufdrucks: Sale/gelb
- Größe (B x H): 17mm und 38 mm
- Farbe: gelb, pink
- Anzahl der Etiketten je Packung: 300 Stück
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Schmücken, Dekorieren | Besonderheiten: | Etiketten in Sonderformaten, vorgedruckt im Format 17mm und 38 mm, in Spenderbox, Etiketten rund und repositionierbar | Bruttogewicht: | 0.0650 kg | Etikettenbreite: | 38 mm | Etikettenhöhe: | 38 mm | Farbe: | gelb | Haftklebung: | permanent | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | runde Ecken: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, schmucketiketten rolle, schmucketiketten, 3847, Aktions, Etiketten, Grüße, Hervorheben, Klebeetiketten, Kommunizieren, Mitteilen, Persönliche, Promotion, Promotion-Etiketten, PromotionEtiketten, Rabatt, Sale, Sonderpreisaufkleber, Sonderpreisetiketten, Verkaufsförderung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 6,22* | € 8,67* | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 7,17* | € 9,77* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 12,38* | € 17,85* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 13,72* | € 19,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 300 Stück (ab € 0,02074* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 52,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|