Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER3859 Herst.-Nr.: 3859 EAN/GTIN: 4004182038598 |
| |
|
| | |
| - Bewertungspunkte auf Rolle
- Motiv: Gesicht (trauriger Smiley)
- Werkstoff: Papier
- Stabiler Kartonspender zum sauberen Aufbewahren
- Durchmesser: 19 mm
- Farbe: rot, schwarz
- Anzahl Etiketten (Rolle/Packung): 1/250 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 1 | Anzahl Etiketten je Packung: | 250 | Besonderheiten: | Motiv Gesicht (trauriger Smiley). Stabiler Kartonspender zum sauberen Aufbewahren | Breite des Blattes: | 20 mm | Bruttogewicht: | 0.041 kg | Etikettendurchmesser: | 19 mm | Farbe: | rot/schwarz | Farbname: | rot | Haftklebung: | permanent | Höhe des Blattes: | 20 mm | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Motiv: | Gesicht | Packungsinhalt: | 250 Stück | witterungsbeständig: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Bewertungs-Symbol, Bewertungssymbol, Wertungs-Symbol, Wertungssymbol, bewertungspunkte 19 mm avery, etiketten rolle, etikettenrolle avery, Bewertungsetikett, Bewertungssticker, Dekoretikett, Motivetikett, Poesieetikett, Schmucketikett, Schmucketiketten, Sticker |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,39* | € 3,29* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,18* | € 3,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,22* | € 3,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,25* | € 3,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,57* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Etiketten (ab € 0,00956* pro Etikett) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|