Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER49403 Herst.-Nr.: 49403 EAN/GTIN: 4004182494035 |
| |
|
| | |
| - Corona Hinweis Aufkleber Abstand
- Vorbedruckt
- Werkstoff: Papier
- wiederablösbar
- 12 selbstklebende Papieretiketten mit -Bitte 1,5 m Abstand halten- Design
- Durchmesser 200 mm
- Farbe: gelb, schwarz
- 12 Blatt
- Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 1/12 Stück
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Hinweis | Anzahl Etiketten je Blatt: | 1 | Anzahl Etiketten je Packung: | 12 | Besonderheiten: | 12 selbstklebende Papieretiketten mit Bitte 1,5 m Abstand halten" Design" | Bruttogewicht: | 0.1540 kg | Etikettendurchmesser: | 200 mm | Farbe: | gelb/schwarz | Haftklebung: | permanent | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 12 Stück | runde Ecken: | ja | umlaufender Rand: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bitte Abstand halten Hinweisschild, Hinweisschild Abstand halten, Corona Hinweisschild, Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, wiederablösbare etiketten avery, wiederablösbare etiketten, papieretiketten auf din a4 bogen, abstand, aufkleber, bitte, corona, covid19, etiketten, halten, Hinweis, papieraufkleber, papieretiketten, schild, schilder, wiederablösbare |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,79* | € 11,74* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,12* | € 12,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 9,46* | € 14,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Blätter (ab € 0,67667* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|