Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER52806 Herst.-Nr.: 52806 EAN/GTIN: 4004182528068 |
| |
|
| | |
| - Weihnachts-Sticker
- Sonderform: Sterne klein und gross
- Anzahl der Motive: 3 Stück
- Werkstoff: Kunststoff
- mit Wasser ablösbar
- Größe Trägerblatt (B x H): 76 x 120 mm
- Glanzfolie
- Farbe: gold
- Anzahl der Blätter je Packung: 2 Blatt
- Anzahl der Etiketten je Packung: 96 Stück
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Dekorieren, Persönliche Grüße, Schenken, Gestalten | Anzahl Etiketten je Packung: | 96 | Blattformat: | 76x120mm | Bruttogewicht: | 0.008 kg | Farbe: | gold | Farbname: | gold | Haftklebung: | permanent | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Folie | Motiv: | Sterne | Packungsinhalt: | 2 Bogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, Weihnachts-Etiketten, Weihnachts-Sticker, Weihnachtsetiketten, Weihnachtssticker, weihnachts-etiketten avery, schmucketiketten, 52806, aufkleber, avery, coole, dekosticker, design, folie, klebeetikett, klebeetiketten, lustige, papier, scrapbooking, stern, sternaufkleber, sterne, sterneaufkleber, sternsticker, sticker, weihnachten, weihnachtsaufkleber, weihnachtssticker, z, zubehör, zweckform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,35* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,88* | € 1,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,05* | € 1,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,25* | € 2,20* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,02* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Bögen (ab € 0,445* pro Bogen) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|