Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#AVER54542 Herst.-Nr.: 54542 EAN/GTIN: 4004182545423 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Lettering Sticker -Tage, Monate-
- Sonderform: konturgestanzt
- Anzahl der Motive: 68 Stück
- Werkstoff: Papier
- Größe Trägerblatt (B x H): 220 x 188 mm
- Lettering Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Verzierung eines Journals, Notitz-, Ideen-, Tagebuchs, Geschenken und Utensilien, seidenmatt und wiederablösbar
- FSC zertifiziertes Sticker-Material mit Papier aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft
- Farbe: bunt
- Anzahl der Blätter je Packung: 2 Blatt
- Anzahl der Etiketten je Packung: 136 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | Schmücken, Dekorieren | Anzahl der Motive: | 68 | Besonderheiten: | Lettering Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Verzierung eines Journals, Notitz-, Ideen-, Tagebuchs, Geschenken und Utensilien, seidenmatt und wiederablösbar. | Bruttogewicht: | 0.0240 kg | Farbe: | bunt | Haftklebung: | ablösbar | Marke: | Z-Design | Material: | Papier | mit Wasser ablösbar: | nein | Motiv: | Tage, Monate | Packungsinhalt: | 2 | Umweltzeichen: | AAB426 | Zertifikat: | AAB426 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, z-design sticker, schmucketiketten, aufkleber, avery, bullet, coole, dekosticker, design, familienkalender, geschenketiketten, geschenksticker, ideenbuch, journal, klebeetikett, klebeetiketten, lettering, Monate, nachhaltige, notizbuch, papier, scrapbooking, sprüche, sticker, tagebuch, Tagesplaner, trendige, Wochentage, z, zubehör, zweckform |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 2,50* | € 3,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,60* | € 3,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 2,47* | € 4,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,48* | € 5,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|