Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#AVER54543 Herst.-Nr.: 54543 EAN/GTIN: 4004182545430 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Lettering Sticker -Icons-
- Sonderform: konturgestanzt
- Anzahl der Motive: 164 Stück
- Werkstoff: Papier
- Größe Trägerblatt (B x H): 220 x 188 mm
- Lettering Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Verzierung eines Journals, Notitz-, Ideen-, Tagebuchs, Geschenken und Utensilien, seidenmatt und wiederablösbar
- FSC zertifiziertes Sticker-Material mit Papier aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft
- Farbe: bunt
- Anzahl der Blätter je Packung: 2 Blatt
- Anzahl der Etiketten je Packung: 328 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | Schmücken, Dekorieren | Anzahl der Motive: | 164 | Besonderheiten: | Lettering Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Verzierung eines Journals, Notitz-, Ideen-, Tagebuchs, Geschenken und Utensilien, seidenmatt und wiederablösbar. | Bruttogewicht: | 0.0240 kg | Farbe: | bunt | Haftklebung: | ablösbar | Marke: | Z-Design | Material: | Papier | mit Wasser ablösbar: | nein | Motiv: | Icons | Packungsinhalt: | 2 | Umweltzeichen: | AAB426 | Zertifikat: | AAB426 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, z-design sticker, schmucketiketten, aufkleber, avery, bullet, coole, dekosticker, design, familienkalender, geschenketiketten, geschenksticker, ideenbuch, journal, klebeetikett, klebeetiketten, lettering, nachhaltige, notizbuch, papier, scrapbooking, sprüche, sticker, tagebuch, Tagesplaner, trendige, z, zubehör, zweckform |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 2,49* | € 3,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,59* | € 3,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 2,46* | € 4,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,66* | € 5,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|