Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER54562 Herst.-Nr.: 54562 EAN/GTIN: 4004182545621 |
| |
|
| | |
| - Deko Sticker -Weisheiten-
- Sonderform: konturgestanzt Anzahl der Motive: 21 Stück
- Werkstoff: Papier
- Größe Trägerblatt (B x H): 220 x 188 mm
- Deco Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Verzierung, Beschriftung sowie zur liebvollen Tischdekoration, seidenmatt und wiederablösbar
- FSC zertifiziertes Sticker-Material mit Papier aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft
- Farbe: bunt
- Anzahl der Blätter je Packung: 2 Blatt
- Anzahl der Etiketten je Packung: 42 Stück
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Schmücken, Dekorieren | Anzahl der Motive: | 21 | Besonderheiten: | Deco Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Verzierung, Beschriftung sowie zur liebvollen Tischdekoration, seidenmatt und wiederablösbar | Bruttogewicht: | 0.0240 kg | Farbe: | bunt | Haftklebung: | ablösbar | Marke: | Z-Design | Material: | Papier | mit Wasser ablösbar: | nein | Motiv: | Weisheiten | Packungsinhalt: | 2 | Umweltzeichen: | AAB426 | GPSR: | AVERY Zweckform GmbH, Miesbacher Str., 5, 83626, Oberlaindern, Deutschland, z-design.com, info@avery-zweckform.com, +49 8024 641 0 | Zertifikat: | AAB426 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, wiederablösbare etiketten avery, schmucketiketten, aufkleber, avery, buddah, dekosticker, design, esoterik, Glückwunsch, Gute, klebeetikett, klebeetiketten, Lebensblume, papier, scrapbooking, Sprüche, sticker, Weisheit, Wünsche, z, zubehör, zweckform |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,61* | € 3,76* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,91* | € 4,81* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,70* | € 5,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|