| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER55154 Herst.-Nr.: 55154 EAN/GTIN: 4004182551547 |
| |
|
| | |
| - Creative Papier Sticker Marienkäfer
- Sonderform: Marienkäfer
- Anzahl der Motive: 10 Stück
- Werkstoff: Papier
- Größe Trägerblatt (B x H): 76 x 120 mm
- Farbe: bunt
- Anzahl der Blätter je Packung: 3 Blatt
- Anzahl der Etiketten je Packung: 30 Stück
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Dekorieren, Glückwünsche, Gestalten, Schenken | Anzahl Etiketten je Packung: | 30 | Blattformat: | 76x120mm | Bruttogewicht: | 0.008 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | bunt | Haftklebung: | permanent | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Motiv: | Marienkäfer | Packungsinhalt: | 3 Bogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 55154, aufkleber, avery, coole, dekosticker, design, folie, hochzeit, klebeetikett, klebeetiketten, lustige, marienkäfer, marienkäferaufkleber, marienkäfersticker, papier, scrapbooking, sticker, z, zubehör, zweckform |
| | |
| |